Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1168792 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728012225 |
| |
|
| | |
| - Abmessungen / Länge: 150 mm x 6 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VIGOR | Gesamtlänge: | 150 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Meißel,Kreuzmeißel, Schlagstempel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,99* | € 8,58* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,43* | € 9,22* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,30* | € 9,28* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 7,29* | € 9,67* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,77* | € 10,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|