| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1168947 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728055185 |
| |
|
| | |
| - Integrierte Ratschenfunktion an der Maulseite des Schlüssels ermöglicht Anziehen und Lösen von Verschraubungen ohne umständliches Umsetzen
- Ratschenfunktion im Maul des Schlüssels ermöglicht Arbeiten auch bei schwierigen Platzverhältnissen
- Vereinfachte Mechanik dient zur Minimierung von Schwachstellen
- Jeweils mit gleichen Schlüsselweiten (Maul / Ring)
- Lange Ausführung
- Schlüsselweite s1xs2: 11
- Länge l2: 168 mm
- Höhe Maulkopf1: 7.4 mm
- Höhe Ringkopf1: 6.6 mm
- Oberfläche: verchromt, poliert
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 168 | Ausführung: | Ratschen-Ringmaulschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Oberflächenausführung: | verchromt | Schlüsselweite: | 11 | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,98* | € 17,74* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,53* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|