Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Universal Werkzeug-Satz zur Kompaktradlager-Montage, Anzahl Werkzeuge: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIGOR Universal Werkzeug-Satz zur Kompaktradlager-Montage, Anzahl Werkzeuge: 9
VIGOR Universal Werkzeug-Satz zur Kompaktradlager-Montage, Anzahl Werkzeuge: 9
VIGOR Universal Werkzeug-Satz zur Kompaktradlager-Montage, Anzahl Werkzeuge: 9
VIGOR Universal Werkzeug-Satz zur Kompaktradlager-Montage, Anzahl Werkzeuge: 9
VIGOR Universal Werkzeug-Satz zur Kompaktradlager-Montage, Anzahl Werkzeuge: 9
VIGOR Universal Werkzeug-Satz zur Kompaktradlager-Montage, Anzahl Werkzeuge: 9
VIGOR Universal Werkzeug-Satz zur Kompaktradlager-Montage, Anzahl Werkzeuge: 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p1168959
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728028653
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Auch für MITSUBISHI Colt und SMART Forfour
  • Zur Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
  • Max. Belastung: 22 t
  • Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompaktradlager-Typen, z.B.:
    VW: Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter
    AUDI: A2
    SEAT: Ibiza, Córdoba
    ŠKODA: Fabia, Rapid, Roomster
    FORD: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga
    LANDROVER: Freelander 2
    MAZDA: 3 ? 5 ? 6, CX-7
    MERCEDES-BENZ: Sprinter, Vito, Viano
    MITSUBISHI: Colt
    SMART: Forfour
    Volvo: V50 / S40 / V70 / S80 / XC60
  • Einsatz mit Hydraulikzylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse
  • Mit 16 t oder 22 t Hydraulik-Zylinder direkt am Fahrzeug einsetzbar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
VIGOR
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,, Innenausziehergegenstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.