Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Fäustel, Gesamtlänge: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIGOR Fäustel, Gesamtlänge: 260 mm
VIGOR Fäustel, Gesamtlänge: 260 mm
VIGOR Fäustel, Gesamtlänge: 260 mm
VIGOR Fäustel, Gesamtlänge: 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169038
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728042345
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel

  • Länge l2: 260 mm
  • Hammerkopf Gewicht: 1000 g

Weitere Informationen:
Länge:
260
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Esche
Kopfgewicht:
1000
Hersteller:
VIGOR
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge,Hammer,Schlosserhammer,Sicherheits-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.