Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Seitenleiste für Unterschränke V6000-010 ∙ Gesamtlänge: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6000-010
V6000-010
Artikel-Nr.:
     214W-4047728048439
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-010
EAN/GTIN:
     4047728048439
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
  • Für VIGOR Schrankwand-System V6000-3
  • Länge: 500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.379 kg
Länge Warenwirtschaft:
500 mm
Höhe Warenwirtschaft:
103 mm
Breite Warenwirtschaft:
25 mm
Verpackungsvolumen:
1288 ccm
Masse Gewicht:
0.379 kg
Weitere Suchbegriffe: Sockelblende, Sockelrahmen, sockelblende
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,41*
€ 21,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 21,24*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,22*
€ 21,54*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 21,58*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 15,60*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.