Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkzeug Sortiment, Anzahl Werkzeuge: 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Werkzeug Sortiment, Anzahl Werkzeuge: 65
Hazet Werkzeug Sortiment, Anzahl Werkzeuge: 65
Hazet Werkzeug Sortiment, Anzahl Werkzeuge: 65
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169178
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000896219124
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Anwendung:
Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien

  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen
  • Alu-Karosserie Werkzeug Sortiment
  • Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien
  • Für z.B. AUDI Q7 Bj. 2015 → ∙ A2 (partiell) ∙ A6 Bj. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5er ∙ 6er ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV Bj. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne Bj. 2018 →
    VW Touareg Bj. 2018 →
  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen
  • 65teilig, Inhalt:
  • 2 Grip-Zangen, schlanke, gerade Backen
  • 2 Grip-Zangen, schlank, eine gebogene Backe
  • 2 Grip-Zangen, eine schwenkbare Backe, Länge: 250 mm
  • 3 Grip-Zangen, parallelspannend, Länge: 250 mm
  • 4 Grip-Zangen, kombinierte Maulform, Länge: 190 mm
  • 1 Universal Grip-Zange, Länge: 300 mm
  • 1 Universal Zange, Länge: 250 mm
  • 1 Demontagehebel, Länge: 250 mm
  • 1 Winkelschaber mit Klinge, auswechselbar
  • 1 Rabitz-Zange, Länge: 250 mm
  • 4 unterschiedliche Handfäuste
  • 2 Ausbeul-Löffel, verschiedene Längen
  • 1 Biegeeisen, Spezialstahl mit Ledereinsatz
  • 1 Falz-Zange, 45° gebogen
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, flach
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, halbrund
  • 2 unterschiedliche Karosserie-Feilenblätter
  • 1 Karosserie-Feile (350 x 430 mm), fein
  • 1 Karosserie-Feile (350 x 430 mm), grob
  • 1 Ausbeulhammer
  • 1 Aluminiumhammer
  • 6 verschiedene Kunststoff-Schonhämmer
  • 1 Karosserie-Blechmeißel, Klingenbreite 26 mm
  • 1 Blechschere, links schneidend
  • 1 Blechschere, rechts schneidend
  • 1 Lochpräge-Zange, Länge: 300 mm
  • 1 Drahtbürste
  • 1 Schlosserhammer, 300 g
  • 1 Schlosserhammer, 500 g
  • 1 Englischer Hammer
  • 2 Bügel-Zangen, klein
  • 2 Bügel-Zangen, groß
  • 1 Anreißnadel, 240 mm
  • 1 Lineal, flach, 500 mm
  • 1 Rollband-Maß, 5 m
  • 1 Magnetstab, flexibel
  • 1 Krallengreifer
  • 1 Durchschlagkörner Satz, 6teilig
  • 2 Schraubzwingen
  • Anzahl Werkzeuge: 65
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
65
Verwendung:
gemischt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.580,56*
€ 2.657,37*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.580,76*
€ 2.657,57*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.581,19*
€ 2.658,01*
15 Tage
1
€ 89,00*
ab € 2.619,98*
€ 2.697,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.777,74*
€ 2.857,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.857,90*
€ 3.400,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.847,00*
€ 3.387,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.800,52*
€ 3.332,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.777,74*
€ 3.305,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.