Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkzeug-Sortiment, Anzahl Werkzeuge: 229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Werkzeug-Sortiment, Anzahl Werkzeuge: 229
Hazet Werkzeug-Sortiment, Anzahl Werkzeuge: 229
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169187
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000896161980
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Sortiment für MERCEDES-BENZ-Nkw
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Netto-Gewicht (kg): 33.1 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 229
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
229
Verwendung:
gemischt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.492,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,74*
€ 3.073,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.571,52*
€ 3.060,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.522,41*
€ 3.001,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.497,57*
€ 2.972,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.492,31*
€ 2.965,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.