Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169368 Herst.-Nr.: 163-118/57 EAN/GTIN: 4000896153497 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 4.5 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 57
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 57 | Anzahl der Teile: | 57 | Verwendung: | Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, knarrenkasten hazet, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlü, Kraft-Steckschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,49* | € 496,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,22* | € 499,78* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,18* | € 503,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,46* | € 515,19* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 469,91* | € 524,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|