Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169381
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-138/77
EAN/GTIN:
     4000896151875
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.91 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 77
Weitere Informationen:
Gewicht:
5910
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
77
Abtriebsform:
Außensechskant
Kassettenbreite:
392
Anzahl der Teile:
77
Verwendung:
Steckschlüssel
Hersteller:
Hazet
Gesamtlänge:
519
Antriebsform:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 578,30*
€ 623,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,89*
€ 623,56*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 594,48*
€ 640,41*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 603,90*
€ 646,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 610,19*
€ 655,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,86*
€ 780,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,38*
€ 773,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,85*
€ 755,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,70*
€ 743,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,19*
€ 726,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.