Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubenschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant Profil, 6 x 7 - 21 x 22, 6 - 24,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubenschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant Profil, 6 x 7 - 21 x 22, 6 - 24,
Hazet Schraubenschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant Profil, 6 x 7 - 21 x 22, 6 - 24,
Hazet Schraubenschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant Profil, 6 x 7 - 21 x 22, 6 - 24,
Hazet Schraubenschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant Profil, 6 x 7 - 21 x 22, 6 - 24,
Hazet Schraubenschlüssel Satz, Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant Profil, 6 x 7 - 21 x 22, 6 - 24,
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169385
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-140/33
EAN/GTIN:
     4000896151899
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 – 24
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.29 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 33
Weitere Informationen:
Größe:
3/3+
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
33
Anzahl der Teile:
33
Verwendung:
Schlüssel
Hersteller:
Hazet
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet doppelmaulschlüssel-satz, modul werkzeuge, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz,Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlü
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 371,23*
€ 417,92*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 374,07*
€ 417,93*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 380,70*
€ 426,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,14*
€ 427,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 389,39*
€ 437,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,15*
€ 486,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,39*
€ 463,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.