Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubenschlüssel-Satz Außen-Sechskant Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Schraubenschlüssel-Satz Außen-Sechskant Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 39
Hazet Schraubenschlüssel-Satz Außen-Sechskant Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 39
Hazet Schraubenschlüssel-Satz Außen-Sechskant Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 39
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169497
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-362/39
EAN/GTIN:
     4000896193905
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 39
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
39
Anzahl der Teile:
39
Verwendung:
Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,08*
€ 656,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,33*
€ 653,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,23*
€ 607,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,74*
€ 588,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,44*
€ 553,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.