Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 15
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 15
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 15
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 15
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169560
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-463/15
EAN/GTIN:
     4000896205066
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 15
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
15
Anzahl der Teile:
15
Verwendung:
Steckschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 194,60*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 194,84*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,27*
€ 200,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,47*
€ 201,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 171,57*
€ 203,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.