Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169693 Herst.-Nr.: 1775N-115 EAN/GTIN: 4000896134656 |
| |
|
| | |
| - Das Spannen der Trennvorrichtung erfolgt durch gleichmäßiges Betätigen der Muttern auf den Seitenbolzen
- Oberfläche: verzinkt/brüniert
- Made In Germany
- Durchmesser (min-max): 22 – 115 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.31 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Trennvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,91* | € 118,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,17* | € 118,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,67* | € 120,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,71* | € 122,93* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 102,22* | € 128,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|