Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169712 Herst.-Nr.: 1779-37 EAN/GTIN: 4000896136032 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw. - Maß a = Maulöffnung
- Oberfläche: verzinkt
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 1.6 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Gewicht: | 1600 | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-ausdrücker hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,, Innenausziehergegenstütze |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,03* | € 130,25* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,67* | € 130,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,85* | € 132,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,50* | € 134,78* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 112,24* | € 138,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|