Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Abziehersatz, 15-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Abziehersatz, 15-tlg.
Hazet Abziehersatz, 15-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169824
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1798N/15
EAN/GTIN:
     4000896147960
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
  • Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Büchsen

845-1 ? 1784-40 ? 1787-9 ? 16 ? 1788 N-835 ? 4570 ? 1788 N-15 ? 19 ? 25 ? 30 ? 35 ? 45 ? 55 ? 70 ? 1788-532

  • Innenauszieher und Gegenstütze
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 18.6 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 15
Weitere Informationen:
Anzahl:
15
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Hazet
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher hazet, innenauszieher, Abziehwerkzeug,Innenauszieher,Auszieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,78*
€ 1.515,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,30*
€ 1.506,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,19*
€ 1.474,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,19*
€ 1.454,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,20*
€ 1.442,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.