Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170101 Herst.-Nr.: 1967-70 EAN/GTIN: 4000896009343 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Exaktes Ausbohren von Schweißpunkten - Selbstschneidende Zentrierspitze
nachschleifbar - Hochleistungs-Schnellstahl, gebläut
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 74 mm
- Durchmesser: 7 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Schaft: | Zylinderschaft | Gesamtlänge: | 74 | Durchmesser: | 7 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,53* | € 20,12* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,65* | € 20,26* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,14* | € 21,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,66* | € 22,29* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,17* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|