Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170135 Herst.-Nr.: 198-16 EAN/GTIN: 4000896206803 |
| |
|
| | |
| - Öleinfüll-Adapter für Motoröl-Fülltrichter 198-9, einsetzbar an MERCEDES-BENZ Motor
M270: A-Klasse Typ 176 ∙ B-Klasse Typ 246 M271: C-Klasse Typ 203, 209, 204 ∙ E-Klasse Typ 211, 212, 207 ∙ SLK Typ 171,172 ∙ Sprinter Typ 906 - Made in Germany
- Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
- Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
- Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
- Flexibler Einsatz durch Stecksystem
- Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Hazet | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfülltrichter,Trichter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,06* | € 66,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,09* | € 66,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,90* | € 67,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,72* | € 68,03* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,09* | € 71,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|