Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170692 Herst.-Nr.: 4558 EAN/GTIN: 4000896021888 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter - Für MAN und MERCEDES-BENZ Nkw M 401/421,
M 402/422 ∙ LA ∙ A ∙ M 403/423 ∙ M 470h - Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 72 mm
- Durchmesser: 28.4 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Engländer,Klauenschlüssel,Stirnlochschlüssel, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,52* | € 40,18* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,91* | € 40,47* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,19* | € 42,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,34* | € 44,45* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,26* | € 46,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|