Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Druckmuttern-Zapfenschlüssel

  Druckmuttern-Zapfenschlüssel  (5 Angebote unter 28.277.991 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckmuttern-Zapfenschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckmuttern-Zapfenschlüssel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
GEDORE Automotive KL-0369-601 Zapfenschlüssel für Düsenhalter, 70 mm (2 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum Aus- und Einschrauben bzw. Nachziehen der Druckmutter am Düsenhalter. Durch das Festdrehen der 6-kt-Kontermutter (mit Aufnahme-Gewinde M14x1,5 mm) auf der Einspritzdüse wird...
Gedore
KL-0369-601
ab € 23,83*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Druckmutter-Zapfenschlüssel 4558 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ 28.4 mm (15 Angebote) 
Anwendung: Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter Für MAN und MERCEDES-BENZ Nkw M 401/421, M 402/422 ∙ LA ∙ A ∙ M 403/423 ∙ M 470h Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abmess...
Hazet
4558
ab € 33,29*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Druckmutter-Zapfenschlüssel 4558-2 (9 Angebote) 
Anwendung: Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter Für z.B. MERCEDES-BENZ und MAN Nutzkraftwagen Gegenhalter zur Fixierung zwischen Druckmutter und Düsenstock – verhindert Abrutschen 32 mm Außense...
Hazet
4558-2
ab € 46,82*
pro Stück
 
 Stück
Zapfenschlüssel L.72 mm (7 Angebote) 
mit 4 Zapfen 1/2" Innenvierkant -Antrieb zum Aus- und Einbau bzw. Nachziehen der Druckmutter am Düsenhalter
Stahlwille
ab € 27,83*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Druckmutter-Zapfenschlüssel 4558-1 (10 Angebote) 
Anwendung: Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter Für Nutzkraftwagen mit EDC-Motoren: MERCEDES-BENZ und MAN Durchgängig gebohrt zur Aufnahme eines Anschlußkabels 32 mm Außensechskant-Antrieb Chro...
Hazet
4558-1
ab € 47,37*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Druckmuttern-Zapfenschlüssel
^

Der Druckmuttern-Zapfenschlüssel als Kfz-Spezialwerkzeug für Diesel-Motoren

Die Kfz-Werkzeugausstattung enthält nicht nur Werkzeug und Ausstattung für den Motorrad- und PKW-Bereich, sondern auch in dem wirtschaftlich wichtigen Rahmen der Reparatur und Wartung von Nutzfahrzeugen. Der Druckmuttern-Zapfenschlüssel wird als Spezialwerkzeug für Dieselmotoren  genutzt, um die Druckmuttern am Düsenhalter zu betätigen, also ein- oder auszubauen bzw. auch nachzuziehen. Die Düsenhalter gehören zur Kraftstoffanlage, genauer gesagt zur Einspritztechnik. Druckmuttern sind erforderlich, weil das System unter Druck steht.

Was gibt es rund um den Begriff der Druckmutter zu wissen?

Druckmuttern gibt es vielfach an den Düsenhaltern von Diesel-Einspritzdüsen in den meisten Diesel-Motortypen von Nutzfahrzeugherstellern. Die Bauart der Einspritzdüsen variiert, da es welche mit Abgasfühlern nach der Abgasnorm Euro II und Euro III gibt, für deren Druckmuttern besondere Schlüssel erforderlich sind.

Die Ausgestaltung

Diese Druckmuttern-Zapfenschlüssel haben eine etwa sechs Zentimeter lange, zylindrische Form, wobei am unteren Ende vier Zapfen wie Zähne überstehen, während sich am anderen Ende für den Antrieb des Werkzeugs meist ein ½-Innenvierkant befindet. Aufgrund der weitgehend massiven Ausgestaltung erreicht das relativ kleine Werkzeug oft ein Gewicht von um die 150 bis 180 Gramm. Eine andere Ausführung des Zapfenschlüssels ist etwa doppelt so lang, aber vom Durchmesser her schlanker und zur Durchführung von Kabeln und Steckern durchgebohrt. Folglich besitzen diese Druckmuttern-Zapfenschlüssel meist einen Außenantrieb in der Form einer Mutter für eine Schlüsselweite von 32 Millimeter. Häufig werden diese schlanken Zapfenschlüssel für EDC-Motoren (Electronic Diesel Control) gebraucht. Diese Schlüssel wiegen je nach Größe zwischen 200 und 250 Gramm, weil sie länger als die einfachen Schlüssel sind.

Der Werkstoff der Schlüssel

Das Material, aus dem die Druckmuttern-Zapfenschlüssel bestehen, ist Werkzeugstahl wie Chrom-Vanadium-Stahl oder legierter Edelstahl wie Chrom-Molybdän-Stahl, der hochfest und zäh ist, um den Anforderungen im Fahrzeug- und Maschinenbau zu widerstehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.