Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170894 Herst.-Nr.: 4900-11 EAN/GTIN: 4000896059713 |
| | |
|
| | |
| - (Preis per Stück)
- Made In Germany
- Durchmesser (min-max): 107 – 151 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.6 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,67* | € 166,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,13* | € 166,91* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,82* | € 168,13* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 140,07* | € 169,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,86* | € 175,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|