Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171249 Herst.-Nr.: 6060BX-6 EAN/GTIN: 4000896024643 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Sicheres Aufbewahren von Drehmomentschlüsseln Safe Box für Drehmomentschlüssel Hazet 5122-1CT ∙ 5122-2CLT ∙ 5122-2CLT-PD ∙ 5122-2CT/5 ∙ 5122-3CT ∙ 6122-1CT ∙ 6122-1CT (CAL) ∙ 6127-1CT ∙ 6292-1CT ∙ 6292-1CT (CAL) - Bis Größe BX 8 mit Sichtfenster
- Kunststoff, schwarz
- Abmessungen / Länge: 635 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.59 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Art des Zubehörs: | Safe-Box | Hersteller: | Hazet | Gewicht: | 590 kg | Länge: | 635 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,62* | € 34,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,50* | € 34,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,14* | € 34,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,45* | € 35,27* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,16* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|