Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet TORX Steckschlüsseleinsatz Satz, 1/12, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, E10 - E18, Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet TORX Steckschlüsseleinsatz Satz, 1/12, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, E10 - E18, Anzahl Werkzeuge: 5
Hazet TORX Steckschlüsseleinsatz Satz, 1/12, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, E10 - E18, Anzahl Werkzeuge: 5
Hazet TORX Steckschlüsseleinsatz Satz, 1/12, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, E10 - E18, Anzahl Werkzeuge: 5
Artikel-Nr.:
     5417B-p1172021
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-E/5
EAN/GTIN:
     4000896129331
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
  • Mit Rändelung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E10 – E18
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 172 x 50 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
5
Oberflächenausführung:
verchromt
Anzahl der Teile:
5
Verwendung:
Steckschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 48,92*
€ 62,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,22*
€ 63,38*
5 Tage
20
€ 5,90*
ab € 49,86*
€ 63,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,56*
€ 65,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,74*
€ 67,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 51,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.