Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1172910 Herst.-Nr.: 9233-7 EAN/GTIN: 4000896218325 |
| |
|
| | |
| - Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- 3-teiliger Satz ∙ in Koffer:
1 Akku-Winkelschleifer 1 Schnell-Ladegerät 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah - Kompatibel mit Hazet Akkus 9212-02 und 9212-05
- Ergonomisches und kompaktes Gehäusedesign
- Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Funktion gegen unbeabsichtigten Motorstart bei Akkuwechsel
- Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung
- Motorstopp 2 Sekunden nach Abschaltung
- Extrem flacher Kopf mit niedrigem Winkel
- Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
- Sanfter Motoranlauf für höheren Komfort
- Sicherheitsauslösehebel
- Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
- Inklusive je 1 Schutzhaube
- für Trennscheiben
- für Schruppscheiben
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Gewinde: M14
- Spindelarretierung
- Gewicht mit Akku: 2,28 kg (Nur Sätze 9233-7 und 9233-7/4)
- Gewicht ohne Akku: 1,53 kg
- Vibrationsbeschleunigung: 7.90 m/s2
- Abmessungen / Länge: 345.1 mm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 89 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 8000
- Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akkuanzahl: | 1 | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Maschine: | Ja | Länge: | 345,1 mm | Akkukapazität: | 5 Ah | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer hazet, ladegerät li-ion, Hazet, Satz,, 3-tlg. |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,68* | € 387,48* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,62* | € 387,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 361,52* | € 388,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,75* | € 397,78* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 368,93* | € 399,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|