Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9233-7, Hazet Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1021778
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9233-7
EAN/GTIN:
     4000896218325
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9233-7, Winkelschleifer, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4994 GRAMM
Akkukapazität [Ah]:
5 Ah
Akkuspannung [V]:
18 V
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
89 dB(A) Lp A
Vibrationsbeschleunigung:
7.90 m/s2
Anzahl Werkzeuge:
3
Länge:
345.1 mm
Abmessungen / Länge:
345.1 mm
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
true
Umdrehungen/Minute (maximal):
8000 upm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 361,02*
€ 390,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,47*
€ 399,62*
€ 4,90*
ab € 371,15*
€ 401,81*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 391,74*
€ 422,42*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 394,34*
€ 424,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,62*
€ 475,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,23*
€ 473,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,30*
€ 469,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,09*
€ 455,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.