Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC, Solo Version, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p1173817
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601229100
EAN/GTIN:
     3165140945721
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC
GGS 18V-23 LC und GGS 18V-23 PLC sind die Akku-Geradschleifer von Bosch mit langem Hals und der Leistungsfähigkeit eines kabelgebundenen Geräts.
Ihr kraftvoller bürstenloser Motor bietet die gleiche Leistung wie ein kabelgebundener 1000-Watt-Geradschleifer und ist mit Drop & KickBack Control und Bremse ausgestattet.
Es ist auch eine Version mit PROtection-Schalter verfügbar.
Im Sinne einer perfekten Werkzeugführung bilden ein extrem kleiner Griffumfang und die Konnektivität die Basis für die Werkzeuge.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025)
  • Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)
  • Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Maschine:
Ja
Hersteller:
Bosch
Werkzeugaufnahme:
Spannzange bis 8 mm Ø
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
2,3
Gewicht exkl. Akku:
1,4 kg
Höhe:
155 mm
Breite:
360 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
23500 1/min
Gewicht mit Akku:
3,9 kg
Länge:
441 mm
Akkuspannung:
18 V
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 181,79*
€ 211,79*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 181,30*
€ 211,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 183,14*
€ 213,46*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 185,86*
€ 216,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,08*
€ 227,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608620014
ab € 2,02*
Sonstiges
Bosch
2608620012
ab € 2,10*
Sonstiges
Bosch
1608620056
ab € 1,85*
Sonstiges
Bosch
2608570084
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.