Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 56 ESD S1 W10 Gr.46 grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004229551
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3580046
EAN/GTIN:
     4043692340494
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.46, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, City Style Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
grey
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,16*
€ 81,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,27*
€ 83,93*
1
€ 4,90*
ab € 69,00*
€ 84,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 84,99*
Lager 281
1
1
€ 5,50*
ab € 73,83*
€ 87,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,38*
€ 103,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,25*
€ 95,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
35800-41
ab € 66,72*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-39
ab € 66,91*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-40
ab € 66,76*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-42
ab € 66,99*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-43
ab € 66,62*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-45
ab € 66,82*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-47
ab € 66,80*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-48
ab € 66,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.