Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.47
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.47
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.47
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.47
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.47
Artikel-Nr.:
     5417B-p1174674
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692340500
EAN/GTIN:
     4043692340500
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.47

  • SRC
  • Halbschuh
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Material:
Textil
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
47
Farbe:
grau/blau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,18*
€ 80,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,66*
€ 80,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,42*
€ 83,71*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,45*
€ 83,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 84,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,97*
€ 99,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,11*
€ 96,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,78*
€ 90,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,45*
€ 81,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
35800/46
ab € 66,69*
Ähnlich
Atlas
35800-41
ab € 66,95*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-39
ab € 67,16*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-40
ab € 67,02*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-42
ab € 67,15*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-43
ab € 66,74*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-45
ab € 66,95*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-48
ab € 66,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.