Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank 1507 XL Typ 40200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank 1507 XL Typ 40200
Gedore Rollwerkbank 1507 XL Typ 40200
Artikel-Nr.:
     5417B-p1175149
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3127796
EAN/GTIN:
     4010886952054
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Rollwerkbank XL 6Schubl. 985x1200x625mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewicht:
136
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
6
Tragkraft Schublade:
80
Tragkraft statisch:
1000
Gesamtbreite:
635
Platte:
1200 x 635 x 30
Höhe:
985
Tiefe:
635
Gesamtlänge:
1200
Breite:
1200
Länge:
1200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.414,01*
€ 1.585,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,45*
€ 1.586,00*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,43*
€ 1.684,53*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.574,05*
€ 1.751,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.561,81*
€ 1.807,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,11*
€ 2.150,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,32*
€ 2.106,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.765,82*
€ 2.101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,91*
€ 2.015,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,85*
€ 1.890,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,81*
€ 1.858,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,56*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,11*
Zubehör
Gedore
3101258
ab € 44,32*
Zubehör
Gedore
3101274
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.