Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 13 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 13 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 13 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 13 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 13 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 13 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 13 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 13 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1175875
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004957001
EAN/GTIN:
     4013288193001
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
  • Stückgeprüftes Werkzeug gem.
    IEC 60900 bei 10.000 V
  • Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
  • Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

3/8" VDE-Nüsse mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird.
Stückgeprüftes Werkzeug gem.
IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13
Gesamtlänge:
46
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Ja
Abtriebsgröße:
13
Antriebsgröße:
3/8
Marke:
Wera Zyklop
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Schlüsselgröße:
13
Hersteller:
Wera
Außendurchmesser:
23 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 13,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,44*
€ 14,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 15,67*
1
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.