Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 7 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 7 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 7 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 7 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 7 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 7 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 7 x 46 mm
Wera 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, 7 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1175915
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004951001
EAN/GTIN:
     4013288192943
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Knarren-Ringschlüssel
  • Stückgeprüftes Werkzeug gem.
    IEC 60900 bei 10.000 V
  • Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
  • Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

3/8" VDE-Nüsse mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird.
Stückgeprüftes Werkzeug gem.
IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera
Schlüsselweite:
7
Gesamtlänge:
46
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Ja
Abtriebsgröße:
7
Antriebsgröße:
3/8
Marke:
Wera Zyklop
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Schlüsselgröße:
7
Außendurchmesser:
15,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, sechskant steckschlüsseleinsatz, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz, Wera, 8790, B, VDE, Zyklop-Steckschlüsseleinsatz,, isoliert,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 13,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 13,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 15,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 15,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.