Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8767 B HF TORX Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 45 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8767 B HF TORX Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 45 x 100 mm
Wera 8767 B HF TORX Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 45 x 100 mm
Wera 8767 B HF TORX Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 45 x 100 mm
Wera 8767 B HF TORX Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 45 x 100 mm
Wera 8767 B HF TORX Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 45 x 100 mm
Wera 8767 B HF TORX Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 45 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1175995
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003071001
EAN/GTIN:
     4013288188946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 3/8" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wera
Gesamtlänge:
100
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antriebssechskant:
3/8
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
45
Abtriebsform:
Torx
... > Innensechsrund > Torx > Wera
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,83*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,74*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 5,88*
€ 8,22*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.