Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 3 x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 3 x 44 mm
Wera 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 3 x 44 mm
Wera 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 3 x 44 mm
Wera 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 3 x 44 mm
Wera 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 3 x 44 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1176084
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135225001
EAN/GTIN:
     4013288190499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
  • Unmagnetische Ausführung
  • Metrisch
  • 4 mm Halfmoon-Antrieb

Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben.
Unmagnetische Ausführung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
44
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
3
Hersteller:
Wera
Schlüsselweite:
3
Außendurchmesser:
5 mm
Antriebsform:
Halbmond
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Wera, 869/9, Steckschlüsseleinsätze,, 3, x, 44
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 18,12*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 21,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,32*
€ 22,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 22,38*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,83*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.