|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1183520 Herst.-Nr.: 00969-430-9888-90C68 EAN/GTIN: 5707209665348 |
| |
|
|  |  |
 | MASCOT® IMAGE Latzhose mit Knietaschen Milano
Ausführung: - zweifarbig
- dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen
- Latztasche mit Patte und Stifttaschen
- Innentasche mit Klettverschluss
- Bund ist regulierbar
- Vordertaschen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche
- Knietaschen, höhenregulierbar
- Die Meterware 430 ist nach UV Standard 801 zertifiziert
- Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht ca. 310 g/m²
Weitere Informationen:  |  | Hersteller Größenangabe: | 90C68 | Farbcode: | 9888 | Internetfarbe: | schwarz | Farbe: | schwarz/anthrazit | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 310 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose | Größe: | 138 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mascot, IMAGE, Latzhose, Milano, Gr., 138 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 78,62* | € 99,02* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 78,85* | € 99,05* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 78,52* | € 101,37* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 77,62* | € 102,90* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,77* | € 104,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|