| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1185916 Herst.-Nr.: 07169-860-14888-76C46 EAN/GTIN: 5711074112142 |
| | |
|
| | |
| MASCOT® SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras
Ausführung: - die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit
- strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes
- individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss
- Knietaschen mit Eingriff von unten, damit sich kein Schmutz sammeln kann
Material: - 65% Polyester/35% Baumwolle
- Gewicht: ca. 290 g/m²
Weitere Informationen: | | Form: | lang | High-Vis Gruppe: | Y | Hersteller Größenangabe: | 76C46 | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Farbcode: | 14888 | Internetfarbe: | orange | Farbe: | orange/anthrazit | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 310 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, chemische Reinigung erlaubt | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Hersteller: | Mascot | Größe: | 23 | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzhose mascot, warnschutz latzhose, Arbeitskleidung, Latzhose, MASCOT® Safe Compete, MASCOT® Barras |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,04* | € 75,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,05* | € 75,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 58,35* | € 77,06* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,27* | € 79,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,81* | € 80,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|