Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras Gr. 76C56 orange/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras Gr. 76C56 orange/anthrazit
Mascot SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras Gr. 76C56 orange/anthrazit
Mascot SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras Gr. 76C56 orange/anthrazit
Mascot SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras Gr. 76C56 orange/anthrazit
Mascot SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras Gr. 76C56 orange/anthrazit
Mascot SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras Gr. 76C56 orange/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1185921
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07169-860-14888-76C56
EAN/GTIN:
     5711074112234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
MASCOT® SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras

Ausführung:
  • die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit
  • strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss
  • Knietaschen mit Eingriff von unten, damit sich kein Schmutz sammeln kann
Material:
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Gewicht: ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
lang
High-Vis Gruppe:
Y
Hersteller Größenangabe:
76C56
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
14888
Internetfarbe:
orange
Farbe:
orange/anthrazit
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
310 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, chemische Reinigung erlaubt
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller:
Mascot
Größe:
28
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,19*
€ 75,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,21*
€ 75,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,34*
€ 76,88*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,04*
€ 79,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,80*
€ 80,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.