Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12779-442 Gr. 62 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12779-442 Gr. 62 schwarzblau
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12779-442 Gr. 62 schwarzblau
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12779-442 Gr. 62 schwarzblau
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12779-442 Gr. 62 schwarzblau
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12779-442 Gr. 62 schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1191618
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12779-442-010-82C62
EAN/GTIN:
     5711074388288
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot UNIQUE Mannheim Bundhose 12779

  • Einfarbig
  • Leichte Meterware
  • Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • D-Ring
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Werkzeugschlaufe am Bund
  • Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche
  • Gesäßtaschen, verstärkt
  • Hammerschlaufe, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Stifttasche
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA (500 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
  • Reflexeffekte
  • Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
  • Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert
  • Beim Gebrauch von MASCOT Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht.
Weitere Informationen:
Farbcode:
010
Größe:
62
Farbe:
schwarzblau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Bundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,76*
€ 58,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,98*
€ 58,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,24*
€ 59,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 61,53*
7 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 48,56*
€ 63,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.