Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1197901 Herst.-Nr.: 17103-316-3309-2XL EAN/GTIN: 5711074601493 |
| |
|
| | |
| MASCOT® ADVANCED Fleecepullover mit Reißverschluss
Ausführung: - moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Stehkragen
- Ärmel sind Fasson geschnitten
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Innentaschen
- Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante
- Daumenlöcher am Handgelenk
Material: - 94% Polyester / 6% Elasthan
- Gewicht: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 3309 | Internetfarbe: | grün | Größe: | 2XL | Farbe: | mossgrün/schwarz | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm | Material: | 94% Polyester / 6% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Pullover, Damenpullover, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Pullover, Herrenpullover, mascot fleecepullover xxl, herren pullover, herrenpullover xxl, MASCOT® Advanced, Arbeitskleidung, Jacke, Microfleecejacke, Fleecepullover mit Reißverschluss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,72* | € 60,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,78* | € 60,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,88* | € 60,77* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,48* | € 62,28* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,53* | € 64,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|