Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz T-Shirt SAFE CLASSIC 18282 Gr. 3XL warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz T-Shirt SAFE CLASSIC 18282 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz T-Shirt SAFE CLASSIC 18282 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz T-Shirt SAFE CLASSIC 18282 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz T-Shirt SAFE CLASSIC 18282 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz T-Shirt SAFE CLASSIC 18282 Gr. 3XL warngelb
Mascot Warnschutz T-Shirt SAFE CLASSIC 18282 Gr. 3XL warngelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1199474
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18282-995-17-3XL
EAN/GTIN:
     5711074632770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Mascot Warnschutz T-Shirt SAFE CLASSIC 18282

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
  • Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite.
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 140 g/m²
Weitere Informationen:
High-Vis Gruppe:
B
Hersteller Größenangabe:
3XL
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
warngelb
Gewicht:
140 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, Arbeitskleidung, T-Shirt, V-Ausschnitt, T-shirt, MASCOT® Safe Classic, Klasse 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 49,73*
€ 64,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,88*
€ 64,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,74*
€ 65,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 67,63*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 48,89*
€ 69,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.