| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074632770 Herst.-Nr.: 18282-995-17-3XL EAN/GTIN: 5711074632770 |
| | |
|
| | |
| Premium. Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Einfarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite. Reflexe sind elastisch. V-Ausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Netzventilation unter den Ärmeln. OEKO-TEX® STANDARD 100. Hi-Vis Gruppe B. EN ISO 20471 - Klasse 2. EN 13758-2 UPF 40+ Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1300m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | hi-vis gelb | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,623 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, T-Shirt, V-Ausschnitt, MASCOT® Safe Classic, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 50,00* | € 64,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,91* | € 64,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,49* | € 65,79* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,52* | € 67,90* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,87* | € 69,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|