Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. S warngelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. S warngelb/schwarz
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. S warngelb/schwarz
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. S warngelb/schwarz
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. S warngelb/schwarz
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. S warngelb/schwarz
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138 Gr. S warngelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200627
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50138-932-1709-S
EAN/GTIN:
     5711074319251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Mascot Warnschutz Kapuzensweatshirt CORBY SAFE SUPREME mit Reißverschluss 50138

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Bei diesem Gewebe liegt Polyester auf der Außenseite für mehr Strapazierfähigkeit sowie Farbechtheit und Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort.
  • Kräftige Kordel an allen Reißverschlüssen, die selbst mit Handschuhen einfach zu greifen ist.
  • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum.
  • Verdeckter Reißverschluss zum Schutz vor Staub und Schmutz.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 310 g/m²
Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
High-Vis Gruppe:
A
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Mascot
Größe:
S
Farbe:
warngelb/schwarz
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 73,24*
€ 92,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,16*
€ 92,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,03*
€ 93,85*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 95,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 96,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.