| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074319251 Herst.-Nr.: 50138-932-1709-S EAN/GTIN: 5711074319251 |
| | |
|
| | |
| Premium. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite. Reflexe sind elastisch. Kapuze mit Schnüren. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 2 (S). EN ISO 20471 - Klasse 3. Hi-Vis Gruppe A. EN 13758-2 UPF 40+ Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2900 (S) 0,0600 (M-4XL)m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | hi-vis gelb/schwarz | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,143 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, damen pullover, MASCOT® Corby, MASCOT® Safe Supreme, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 72,69* | € 92,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,66* | € 92,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,87* | € 93,32* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,06* | € 95,24* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,91* | € 96,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|