Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. 2XL grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. 2XL grau-meliert
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. 2XL grau-meliert
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. 2XL grau-meliert
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. 2XL grau-meliert
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. 2XL grau-meliert
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583 Gr. 2XL grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p1203037
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51583-967-08-2XL
EAN/GTIN:
     5711074477807
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Mascot T-Shirt ARRAS CROSSOVER Damen 51583

Ausführung:
  • 100% Baumwoll-Material, feuchtigkeitsabsorbierend und behaglich auf der Haut.
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Rippenbündchen am Hals.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
100% Baumwolle, 220 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
220 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
2XL
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
grau-meliert
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts xxl, damen shirt, damen-t-shirt dunkelgrau, MASCOT® Arras, T-shirt, MASCOT® Crossover, Damen T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,77*
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,32*
€ 10,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 11,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.