Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Arras Damen T-shirt Größe 2XL, grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074477807
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51583-967-08-2XL
EAN/GTIN:
     5711074477807
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Basic. Damen-Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
grau-meliert
Material:
90% Baumwolle/10% Viskose
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts xxl, damen shirt, damen-t-shirt dunkelgrau, MASCOT® Arras, MASCOT® Crossover, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,81*
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,29*
€ 10,78*
1
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 11,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.