Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Verlängerung slimVario electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Verlängerung slimVario electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
Wiha Verlängerung slimVario electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
Wiha Verlängerung slimVario electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211346
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43292
EAN/GTIN:
     4010995432928
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel verlängerung
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden.

Anwendung: In Kombination mit speedE oder slimVario Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die Verlängerung für slimBits ermöglicht einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und kann in Kombination mit einem isolierten slimVario Handgriff oder dem E-Schraubendreher speedE genutzt werden. Eine optimale Führung wird durch die drehbare Hülse an der slimBit-Aufnahme ermöglicht. Die isolierte Verlängerung bietet in Verbindung mit Wiha slimBits für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V vollen Schutz.wahrung von 12 slimBits. Die smarte Bitbox gewährt eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile. Mithilfe des beiliegenden Gürtelclips sind die slimBit-Boxen der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Außendurchmesser:
13,3 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außensechskant:
6 mm
Serie:
2831-07
Länge Schraubendreher:
69,5 mm
Gewicht:
47,79 kg
Länge:
69,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wiha, Verlängerung, slimVario, electric, für, slimBits
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,51*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,43*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 12,96*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 9,16*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.