Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1212498 Herst.-Nr.: 5990836991 EAN/GTIN: 4006793002036 |
| |
|
| | |
| Die PARABELT S Gürteltasche von PARAT fasst rund sieben Werkzeuge. Sie wird ganz einfach über eine große Schlaufe am eigenen Gürtel befestigt. Die PARABELT S hält Werkzeuge wie Schraubenzieher, kleine Zangen, Meterstab usw. nah am Mann und somit schnell griffbereit. Eine aufgesetzte großzügige Tasche bietet Platz für Schrauben oder auch Nägel. Isolierband oder Hammer können an einer separaten Schlaufe mit Karabiner befestigt werden. Die PARABELT S besteht aus hochwertig verarbeiteten Nylon und besticht durch ansprechendes Design in dezentem schwarz mit roter PARAT Stylelinie. Die PARABELT Gürteltasche ist in den Größen S,M und L erhältlich.
Lieferumfang: - Schlaufe bis 70 mm Gürtelbreite - 7 Einsteckfächer - Gurtschlaufe mit Karabiner für Isolierband oder Hammer Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Parat | Höhe: | 155 | Länge: | 290 | Breite: | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,39* | € 4,75* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 4,76* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 4,83* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,13* | € 5,05* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|