Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat Parabelt S 5990836991 Universal Werkzeug-Gürteltasche unbestückt 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q012352
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990836991
EAN/GTIN:
     4006793002036
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Hammerschlaufe
Hammerträger
Die PARABELT S Gürteltasche von PARAT fasst rund sieben Werkzeuge. Sie wird ganz einfach über eine große Schlaufe am eigenen Gürtel befestigt. Die PARABELT S hält Werkzeuge wie Schraubenzieher, kleine Zangen, Meterstab usw. nah am Mann und somit schnell griffbereit. Eine aufgesetzte großzügige Tasche bietet Platz für Schrauben oder auch Nägel. Isolierband oder Hammer können an einer separaten Schlaufe mit Karabiner befestigt werden. Die PARABELT S besteht aus hochwertig verarbeiteten Nylon und besticht durch ansprechendes Design in dezentem schwarz mit roter PARAT Stylelinie. Die PARABELT Gürteltasche ist in den Größen S,M und L erhältlich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
290 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
160 mm
Gewicht:
100 g
Anwendungsbereich:
Universal
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürteltasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche, Parat, Parabelt S, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 4,75*
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,76*
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 4,83*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,05*
1 Tag
233
15
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.