| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1212772 Herst.-Nr.: 43034 EAN/GTIN: 4010995430344 |
| |
|
| | |
| Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15° Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15° wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik Weitere Informationen: | | Norm: | IEC 60900 | Ausführung: | Einmaulschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | VDE geprüft: | Ja | Hersteller: | Wiha | Schlüsselweite: | 14 | Gesamtlänge: | 145 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiha, Einmaul-Gabelschlüssel, isoliert, (43034) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,83* | € 16,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,49* | € 16,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,08* | € 16,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,60* | € 17,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,57* | € 17,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|