Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 2,0 mm x 40 mm (42388)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 2,0 mm x 40 mm (42388)
Wiha Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 2,0 mm x 40 mm (42388)
Wiha Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 2,0 mm x 40 mm (42388)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1212889
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43368
EAN/GTIN:
     4010995423889
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Griffmaterial:
Wiha PicoFinish
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
2
Klingendurchmesser:
2
Klingenlänge:
140
Hersteller:
Wiha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.