Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 3XL grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 3XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 3XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 3XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 3XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 3XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 3XL grasgrün/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213562
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-33303-3XL
EAN/GTIN:
     5711074669660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Leichte Meterware
  • Winddicht und wasserabweisend
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbcode:
33303
Internetfarbe:
grün
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Farbe:
grasgrün/grün
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 90,15*
€ 110,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,48*
€ 110,97*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 111,71*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 114,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 115,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.