Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hard Shell Jacke, Damen,geringes Gewicht Jacke Größe 3XL, grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1186173
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-33303-3XL
EAN/GTIN:
     5711074669660
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 3-3-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
3XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
grasgrün/grün
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3-3-X
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Bruttogewicht:
1,07 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 90,15*
€ 110,95*
€ 4,90*
ab € 87,48*
€ 110,97*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 111,71*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 114,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 115,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.